PR-30 SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 08075042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)65
毛丈(mm)16.5
内容量1個注文コード08075042品番PR-30
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
外径(Φmm)65厚さ(mm)13毛丈(mm)16.5線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10金具径(Φmm)32
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする