※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
鋼線ベベルブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
穴径(Φmm)
22
16
22
外径(Φmm)
165
85
120
165
線径(Φmm)
0.5
0.3
0.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08075724
品番
BH-64
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
22
毛丈(mm)
38
線径(Φmm)
0.5
適合
180mmグラインダー、205mmグラインダー
種別
空気工具用ベベルブラシ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
金具径(Φmm)
100
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。