曜日別特売
SME-251 ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 08076747

ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08076747品番SME-251
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。

用途
ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用)
MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH
<用途>
各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
毛丈(mm)10筒径(Φmm)6軸径(Φmm)3適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)30線径(Φmm)0.15適合材各種金属筒長(mm)15
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする