※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUS304 ステンレスチューブブラシ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
75
10
13
16
19
22
25
32
38
50
65
75
90
100
ねじ径(inch)
1/2
1/4
1/2
全長(mm)
200
165
200
軸径(Φmm)
7
5
7
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08077027
品番
TB-81
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
200
外径(Φmm)
75
植付(mm)
125
軸径(Φmm)
7
ねじ径(inch)
1/2
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
線径(Φmm)
0.3
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。