SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
クイック鋼線メッキ線カップブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
75
50
65
75
毛丈(mm)
20
25
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08078305
品番
BCT-75
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)
黄より線(STC)
外径(Φmm)
75
軸径
6.35 六角
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.25
その他
賠償保険付
種別
クイックブラシ
材質
黄より線(STC)
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
金具径(mm)
60
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。