※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
クイック真鍮カップブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08078332
品番
BCB-75
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
外径(Φmm)
75
軸径
6.35 六角
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
その他
賠償保険付
種別
クイックブラシ
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
金具径(mm)
60
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。