OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
08079041
品番
MG-EDS 1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,090
この商品は
111
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
高靭性超硬合金を採用した、超硬2枚刃エンドミルです。
トラスコ品番
692-3330
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
2
全長(mm)
40
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.1
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08079041
MG-EDS 1.1
60563386
WXL-2D-DE 1.1
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)