曜日別特売
MG-EDS 2.9 超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS OSG(オーエスジー) 08079197

MG-EDS 2.9 超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS OSG(オーエスジー) 08079197
MG-EDS 2.9 超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS OSG(オーエスジー) 08079197
MG-EDS 2.9 超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS OSG(オーエスジー) 08079197

超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08079197品番MG-EDS 2.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,810

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
高靭性超硬合金を採用した、超硬2枚刃エンドミルです。

トラスコ品番692-3640材質超硬合金(CARBIDE)刃数2全長(mm)40刃長(mm)8シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.9コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08079197MG-EDS 2.960563517WXL-2D-DE 2.9MG-EDS 2.9 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563517超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする