FX-LS-MG-EBD R9×18 超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD OSG(オーエスジー) 08081202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-LS-MG-EBD R9×18 超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD OSG(オーエスジー) 08081202
FX-LS-MG-EBD R9×18 超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD OSG(オーエスジー) 08081202
FX-LS-MG-EBD R9×18 超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD OSG(オーエスジー) 08081202

超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08081202品番FX-LS-MG-EBD R9×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000

ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。

全長(mm)220シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)18材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FX(TiAIN系)コーティングR公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)9刃長Lc(mm)34ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする