※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ドリル径(Φmm)
1.0
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
全長(mm)
42
38
42
48
50
溝長FL(mm)
9
2.5
4
5
5.5
7
7.5
8.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08091605
品番
FH-GDN 1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
1.0
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
632-0805
先端サイズ
0.2
材質
超硬合金(CARBIDE)
公差
h8
シャンク長(mm)
28.3
表面処理
FXコーティング(TiAIN系コーティング)
溝長FL(mm)
9
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)