曜日別特売
FH-GDN 1.6 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー) 08091666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH-GDN 1.6 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー) 08091666
FH-GDN 1.6 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー) 08091666
FH-GDN 1.6 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー) 08091666

高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)1.6
全長(mm)48
溝長FL(mm)15
内容量1本注文コード08091666品番FH-GDN 1.6
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)1.6全長(mm)48シャンク径(Φmm)3トラスコ品番632-0864先端サイズ0.3材質超硬合金(CARBIDE)公差h8シャンク長(mm)29.4表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)溝長FL(mm)15ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする