曜日別特売
VPH-GDS 16.1 VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー) 08098483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPH-GDS 16.1 VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー) 08098483
VPH-GDS 16.1 VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー) 08098483
VPH-GDS 16.1 VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー) 08098483

VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)16.1注文コード08098483品番VPH-GDS 16.1
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。

ドリル径(Φmm)16.1全長(mm)126シャンク径(Φmm)20材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティング溝長FL(mm)60角度α(°)120ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08097476
2015-02-11
用途: 作業内容はわからないですが、父のために購入しています

良い

対象商品 : 08098483
2011-01-31
用途: 穴あけ加工
個人のお客様

シャンクがエンドミルチャックでくわえられるので良かった。

対象商品 : 08094773
2010-11-24
用途: バネ鋼(焼入れリボン)の穴あけ

今のところサクサク穴あけができるので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする