曜日別特売
XPM-EDS 4.2 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー) 08117891

XPM-EDS 4.2 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー) 08117891
XPM-EDS 4.2 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー) 08117891
XPM-EDS 4.2 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー) 08117891

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4.2注文コード08117891品番XPM-EDS 4.2
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。

刃径(Φmm)4.2刃長(mm)10全長(mm)65シャンク径(Φmm)8材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド刃長Lc(mm)10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする