※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.9
刃長(mm)
4
注文コード
08118756
品番
EX-TIN-EDS 1.9
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃長Lc(mm)
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1.9
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
刃長(mm)
4
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
表面処理
TiNコーティング
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)