※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石GC6号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(mm)
125
100
125
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08127901
品番
E11480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
50
穴径(Φmm)
31.75
粒度
120H
砥材
GC
形状
6
最高使用周速度(m/min)
1800
寸法E(mm)
16
砥粒
GC
結合剤
V81R
粒度、硬度
120H
寸法W(mm)
13
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
125×50×31.75