曜日別特売
E31460 汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ) 08130796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E31460 汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ) 08130796
E31460 汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ) 08130796

汎用ビト砥石PA11号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(mm)90
厚さ(mm)38
粒度80
粒度、硬度80J
内容量1枚注文コード08130796品番E31460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。

外径(mm)90厚さ(mm)38穴径(Φmm)31.75粒度、硬度80J砥材PA形状11粒度80最高使用周速度(m/min)1800寸法E(mm)10結合剤V35R寸法W(mm)6寸法J(mm)70寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)90×38×31.75寸法K(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする