※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石PA11号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(mm)
100
90
100
125
厚さ(mm)
50
38
50
粒度
60
60
80
粒度、硬度
60J
60J
60K
80J
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08130805
品番
E31470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
50
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
60J
砥材
PA
形状
11
粒度
60
最高使用周速度(m/min)
1800
寸法E(mm)
13
結合剤
V35R
寸法W(mm)
10
寸法J(mm)
75
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100×50×31.75
寸法K(mm)
60