※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石PA12号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
13
13
19
粒度
80
60
80
粒度、硬度
80J
60J
60K
80J
80K
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08130841
品番
E31510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
80J
砥材
PA
形状
12
粒度
80
寸法A(mm)
6
最高使用周速度(m/min)
2000
寸法E(mm)
8
結合剤
V35R
寸法J(mm)
65
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
125×13×31.75
寸法K(mm)
65
寸法U(mm)
3