曜日別特売
E32810 汎用ビト砥石PAA10号 NORITAKE(ノリタケ) 08132056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E32810 汎用ビト砥石PAA10号 NORITAKE(ノリタケ) 08132056
E32810 汎用ビト砥石PAA10号 NORITAKE(ノリタケ) 08132056

汎用ビト砥石PAA10号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度220
粒度、硬度220J
内容量1枚注文コード08132056品番E32810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。

外径(mm)180厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)31.75粒度、硬度220J砥材PAA形状10粒度220最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする