曜日別特売
1231 セーフライト安全シューズ 天牛(富士手袋工業) 08134659

1231 セーフライト安全シューズ 天牛(富士手袋工業) 08134659
1231 セーフライト安全シューズ 天牛(富士手袋工業) 08134659
1231 セーフライト安全シューズ 天牛(富士手袋工業) 08134659
1231 セーフライト安全シューズ 天牛(富士手袋工業) 08134659
1231 セーフライト安全シューズ 天牛(富士手袋工業) 08134659
1231 セーフライト安全シューズ 天牛(富士手袋工業) 08134659

セーフライト安全シューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード08134659品番1231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルなデザインにより様々なシーンで幅広くご使用頂けます。
靴底には軽量でクッション性、屈曲性のあるEVA素材を使用しています。

形状ローカット種類セーフティースニーカーサイズ(cm)25.5材質(甲被)合成皮革、合成繊維標準質量(g/片足)275(26cm)機能軽量、クッション性、通気性足幅3E材質(底部)EVA材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする