曜日別特売
LACE01-27K-W-L0589 レース TOKISTAR 08134790

製品画像

LACE01-27K-W-L0589 レース TOKISTAR 08134790
LACE01-27K-W-L0589 レース TOKISTAR 08134790
LACE01-27K-W-L0589 レース TOKISTAR 08134790
LACE01-27K-W-L0589 レース TOKISTAR 08134790
LACE01-27K-W-L0589 レース TOKISTAR 08134790
LACE01-27K-W-L0589 レース TOKISTAR 08134790
LACE01-27K-W-L0589 レース TOKISTAR 08134790
LACE01-27K-W-L0589 レース TOKISTAR 08134790

レース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本光束(Lm)648注文コード08134790品番LACE01-27K-W-L0589
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AC100V間接照明の新提案
ドットレスなのに光が伸びて
連接時も美しいミドルウォールウォッシャー

付属品取付ブラケット材質本体:アルミ、発光部:PC質量(g)330消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)12光束(Lm)648RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする