製品画像
TOKISTAR
レース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
光束(Lm)
1295
注文コード
08134817
品番
LACE01-27K-W-L1177
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
AC100V間接照明の新提案
ドットレスなのに光が伸びて
連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
付属品
取付ブラケット
材質
本体:アルミ、発光部:PC
質量(g)
620
消費電力(W)
14.5
定格電圧(V)
AC100
皮相電力(VA)
24
光束(Lm)
1295
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85