※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石WA11号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(mm)
125
90
125
厚さ(mm)
50
38
50
粒度
46
60
80
46
粒度、硬度
46J
60J
60K
80J
80K
46J
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08135416
品番
E61980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
50
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
46J
砥材
WA赤
形状
11
粒度
46
最高使用周速度(m/min)
1800
寸法E(mm)
13
結合剤
V36R
寸法W(mm)
8
寸法J(mm)
95
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
125×50×31.75
寸法K(mm)
75