曜日別特売
E62000 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08135434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E62000 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08135434
E62000 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08135434

汎用ビト砥石WA12号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード08135434品番E62000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

粒度、硬度60K砥材WA赤形状12寸法A(mm)5最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)8結合剤V36R寸法J(mm)50寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×13×12.7寸法K(mm)50寸法U(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする