※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石WA12号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
外径(mm)
150
穴径(Φmm)
15.88
注文コード
08135513
品番
E62080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・穴径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
外径(mm)
150
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
15.88
粒度、硬度
60K
砥材
WA赤
形状
12
粒度
60
寸法A(mm)
6
最高使用周速度(m/min)
2000
寸法E(mm)
10
結合剤
V36R
寸法J(mm)
75
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
150×13×15.88
寸法K(mm)
75
寸法U(mm)
3