曜日別特売
E62090 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08135522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E62090 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08135522
E62090 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08135522

汎用ビト砥石WA12号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚外径(mm)150穴径(Φmm)15.88注文コード08135522品番E62090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

外径(mm)150厚さ(mm)13穴径(Φmm)15.88粒度、硬度80K砥材WA赤形状12粒度80寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V36R寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×15.88寸法K(mm)75寸法U(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする