曜日別特売
E62120 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08135556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E62120 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08135556
E62120 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08135556

汎用ビト砥石WA12号

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚外径(mm)150穴径(Φmm)31.75注文コード08135556品番E62120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

外径(mm)150厚さ(mm)13穴径(Φmm)31.75粒度、硬度80K砥材WA赤形状12粒度80寸法A(mm)10最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)8結合剤V36R寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする