曜日別特売
D-25AH 電着ダイヤモンドバー 円筒型 ヤナセ(柳瀬) 08137525

D-25AH 電着ダイヤモンドバー 円筒型 ヤナセ(柳瀬) 08137525
D-25AH 電着ダイヤモンドバー 円筒型 ヤナセ(柳瀬) 08137525

電着ダイヤモンドバー 円筒型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
刃径×刃長(mm)2.5×8
内容量1本注文コード08137525品番D-25AH
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
粒度140刃径(Φmm)2.5シャンク径(Φmm)3全長(mm)45刃径×刃長(mm)2.5×8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08137534
2021-07-06
用途: 自社製品研磨(自動車部品)
製造業

半年分をまとめて6本購入しています。持ちも良く低価格で助かります。

対象商品 : 08137534
2016-10-20
用途: 溶接ご仕上げ加工
有限会社丸幸刄型

少し減りがはやい気がしまさが使用法が間違いですか?

対象商品 : 08137507
2015-10-26
用途: ガラス焼成品のバリ取り

他社製のものを購入していましたが、値段が約1/3だったので試しに購入してみました。自分で使用するものではありませんが作業担当者からは、使い心地はほとんど同じという意見でした。ほんの少しこちらの方が消耗は早いみたいですが。継続して購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする