ヤナセ(柳瀬)
ユニベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
AZ24
AZ24
AZ36
AZ40
AZ60
AZ80
AZ100
AZ120
A150
A180
A240
A320
A400
A600
A800
A1000
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
08138033
品番
MTM-Z1
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン
粒度
AZ24
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(mm)
265
寸法(mm)
60×265
砥粒
AZ
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります