曜日別特売
MTM-A14 ユニベルト ヤナセ(柳瀬) 08138164

ユニベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度A800
内容量1箱(25枚)注文コード08138164品番MTM-A14
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途
ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン
粒度A800ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265砥粒A適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする