MTM-NBE11 ユニロンベルト(仕上げ研磨用) ヤナセ(柳瀬) 08138225

ユニロンベルト(仕上げ研磨用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度320
内容量1箱(10本)注文コード08138225品番MTM-NBE11
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。

用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに粒度320ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08138207
2016-05-31
用途: 金属パイプの表面研磨
工作工房ヒバリ

日東ヘアライナー用の代替え品として使用
純正より若干腰は弱いようだが、それよりも余りあるコストパフォーマンス
腰は番手によって違うかもしれない
現在#150を使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする