曜日別特売
UFF15030 研磨輪 ヤナセ(柳瀬) 08139923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UFF15030 研磨輪 ヤナセ(柳瀬) 08139923
UFF15030 研磨輪 ヤナセ(柳瀬) 08139923

研磨輪

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
粒度40
内容量1個注文コード08139923品番UFF15030
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。

用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150幅(mm)30粒度40穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする