※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:19.1) UFF20025
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
粒度
60
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08140736
品番
UFF20025
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。
用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)
200
幅(mm)
25
粒度
60
穴径(Φmm)
19.1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
最高使用周速度(m/s[m/min])
37
RoHS指令(10物質対応)
対応