曜日別特売
UFF20030 研磨輪(外径:200 幅:30 穴径:25.4) UFF20030 ヤナセ(柳瀬) 08141095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UFF20030 研磨輪(外径:200 幅:30 穴径:25.4) UFF20030 ヤナセ(柳瀬) 08141095
UFF20030 研磨輪(外径:200 幅:30 穴径:25.4) UFF20030 ヤナセ(柳瀬) 08141095

研磨輪(外径:200 幅:30 穴径:25.4) UFF20030

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
粒度240
内容量1個注文コード08141095品番UFF20030
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。

用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200幅(mm)30粒度240穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする