CPTA15A80H コットンポインター ニューレジストン 08141506

コットンポインター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5本)形状トンガリ型注文コード08141506品番CPTA15A80H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。
アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。
素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします

用途
コーナー部のバリ取り、面取り
エッジ部のバリ取り、面取り
溶接部研磨
アルミ等難削材の研削・研磨
鋳バリ除去
宝飾品などの細部加工
軸径(Φmm)6外径(Φmm)6.4砥石長(mm)27軸長(mm)38粒度80形状トンガリ型トラスコ品番730-3831質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])50510硬度ハード適合材各種金属、アルミ、鋳物、宝飾品など
注意
※直射日光を避け、常温、常湿の室内に保管して下さい。
※耳栓、安全帽、保護メガネ、防塵マスク、防護手袋および作業にあった服装にてご使用下さい。
※呼吸器疾患を防止するため、作業中は粉塵の発散防止と充分な換気を行って下さい。
※ご使用前に、製品の外観上の欠陥の無い事を確認してご使用下さい。
※砥石の最高使用回転速度・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
※機械装着後の砥石の長さは、12.7mmを基準としてご使用下さい。
※最高使用回転速度以内でご使用下さい。
※使用中異常音、異常振動が発生した場合は、直ちに停止し、検査してください。
※落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないで下さい。
※水や研削液を使用した作業を行わないで下さい。
※その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行ってください。
※研削砥石の取替え等の業務に係る特別教育を受けないで、砥石の取替え・試運転を行わないで下さい。

商品説明動画

ニューレジストン【コットンを基材に使用】コットンシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08141506CPTA15A80H68485173CPTA15A80HCPTA15A80H コットンポインター ニューレジストン 68485173コットンポインターニューレジストン1箱(5本)
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする