CPTA42A80S コットンポインター ニューレジストン 08141533

コットンポインター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5本)形状三角型注文コード08141533品番CPTA42A80S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。
アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。
素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします

用途
コーナー部のバリ取り、面取り
エッジ部のバリ取り、面取り
溶接部研磨
アルミ等難削材の研削・研磨
鋳バリ除去
宝飾品などの細部加工
軸径(Φmm)6外径(Φmm)12.7砥石長(mm)19.1軸長(mm)38粒度80形状三角型最高使用回転数(min-1[r.p.m])69200硬度ソフト
注意
※直射日光を避け、常温、常湿の室内に保管して下さい。
※耳栓、安全帽、保護メガネ、防塵マスク、防護手袋および作業にあった服装にてご使用下さい。
※呼吸器疾患を防止するため、作業中は粉塵の発散防止と充分な換気を行って下さい。
※ご使用前に、製品の外観上の欠陥の無い事を確認してご使用下さい。
※砥石の最高使用回転速度・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
※機械装着後の砥石の長さは、12.7mmを基準としてご使用下さい。
※最高使用回転速度以内でご使用下さい。
※使用中異常音、異常振動が発生した場合は、直ちに停止し、検査してください。
※落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないで下さい。
※水や研削液を使用した作業を行わないで下さい。
※その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行ってください。
※研削砥石の取替え等の業務に係る特別教育を受けないで、砥石の取替え・試運転を行わないで下さい。

商品説明動画

ニューレジストン【コットンを基材に使用】コットンシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする