曜日別特売
CPM-POT 5P CPM STD M1.4×0.3 ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー) 08156032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-POT 5P CPM STD M1.4×0.3 ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー) 08156032
CPM-POT 5P CPM STD M1.4×0.3 ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー) 08156032

ポイントタップ 難削材用 CPM-POT

(4件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M1.4×0.3
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.5×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M18×1.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
M27×3
M27×1.5
M30×1.5
M33×3.5
M36×4
M42×4.5
M48×5
ねじ径M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M42
M48
内容量1本注文コード08156032品番CPM-POT 5P CPM STD M1.4×0.3
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M呼び寸法M1.4×0.3ねじ径M1.4ピッチ(mm)0.3食付5P精度表記STD精度OH1全長(mm)34ねじ長さ(mm)9首下長(mm)-シャンク径(mm)3溝数2形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06620467
2014-11-22
用途: 鉄、ステンレス等タップ加工
有限会社ジーゼック

切れ味、耐久性当良好です。さすがOSGです!

対象商品 : 06620424
2014-07-23
用途: 高硬度素材のタップたて
有限会社シラオ製作所

以前より使用してます、SLD.SKD.HPM など硬い素材で切れのモチに差が出ますよ、
当社では、M3~M6までは、すべてオーエスジーのCPMを使用しています。

対象商品 : 06620476
2014-03-20
用途: ステンレスパイプにタップ立ての下穴の切削に使用しています。
杉本自動車整備工場

折損が多発して思考錯誤しています。

対象商品 : 06620451
2011-04-18
用途: 調質材(H.R.C.15~30程度)のタップ加工

一般の材質タップの2~3倍は寿命延長します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする