車輪径D(Φmm)65材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)70車輪タイプ単輪形状自在車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理型式213S自在車車輪No.429G-N65寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)69寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)85偏芯E(mm)29取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター