5170 階段すべり止めテープ7枚(ブラック) MYST 08162336

 

5170 階段すべり止めテープ7枚(ブラック) MYST 08162336
5170 階段すべり止めテープ7枚(ブラック) MYST 08162336
5170 階段すべり止めテープ7枚(ブラック) MYST 08162336

階段すべり止めテープ7枚(ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(7枚)注文コード08162336品番5170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

簡単!貼るだけ
丸形カットではがれにくい
強力すべり止め加工
ハサミで簡単に切れる
環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません

用途
階段のすべり止めに
カラーボックスの底面にも
材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30ブラック粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする