※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
40
40
50
取付高(mm)
60
60
68
ねじ径
W3/8×16山
W3/8×16山
UNF1/2×20山
許容荷重(daN)
30
30
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08162576
品番
415A-C40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
ねじ径
W3/8×16山
軸長(mm)
20
取付高(mm)
60
材質(車輪)
イモノ
形状
自在車S
型式
415A自在車
車輪幅(mm)
17
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
14
車輪No.
426G-C38
旋回半径(mm)
51
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪