曜日別特売
MLBR-01 たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグ ヒロショウ 08164646

 

MLBR-01 たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグ ヒロショウ 08164646
MLBR-01 たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグ ヒロショウ 08164646
MLBR-01 たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグ ヒロショウ 08164646

たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(g)380
内容量1個注文コード08164646品番MLBR-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグは、たっぷり容量とショルダー付きでマルチに使えるランドリーバッグです。巾着式で中身が隠せるのでコインランドリーなどへの持ち運びも安心です。内側は撥水加工されており水や汚れに強いです。使わない時は折り畳んでコンパクトに収納できます。肩かけできるので腰を曲げずに立ったまま洗濯物が干せます。

用途ランドリーバッグに。質量(g)380タイプ丸型容量(L)40直径×高さ(cm)約36×44
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする