カナツー
ダイヤモンドカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
耐荷重(kg)
300
注文コード
08164703
品番
PLA300Y
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
910×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
17
荷台寸法(幅)(mm)
600
仕様
ワイシリーズ
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
タイプ
ハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)
890
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
910
騒音対策
あり
材質(荷台)
樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400