T-240BTS ステンレス鋏 ブルーチタンコーティング ペナント 08166010

T-240BTS ステンレス鋏 ブルーチタンコーティング ペナント 08166010
T-240BTS ステンレス鋏 ブルーチタンコーティング ペナント 08166010
T-240BTS ステンレス鋏 ブルーチタンコーティング ペナント 08166010
T-240BTS ステンレス鋏 ブルーチタンコーティング ペナント 08166010

ステンレス鋏 ブルーチタンコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08166010品番T-240BTS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ
ブルーチタンコーテイング
製造元:義春刃物

用途事務・家庭用に最適長さ(mm)240質量(g)130ABS樹脂材質(刃)ステンレススチール
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする