T-210F ステンレス鋏・裁鋏 ペナント 08166037

T-210F ステンレス鋏・裁鋏 ペナント 08166037
T-210F ステンレス鋏・裁鋏 ペナント 08166037
T-210F ステンレス鋏・裁鋏 ペナント 08166037
T-210F ステンレス鋏・裁鋏 ペナント 08166037

ステンレス鋏・裁鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)210
内容量1個注文コード08166037品番T-210F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ
保管に便利なキャップ付
フッ素コーテイング
製造元:義春刃物

用途事務・家庭用に最適長さ(mm)210質量(g)80PP樹脂材質(刃)ステンレススチール
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする