T-240L ステンレス鋏・裁鋏 左きき用 ペナント 08166055

T-240L ステンレス鋏・裁鋏 左きき用 ペナント 08166055
T-240L ステンレス鋏・裁鋏 左きき用 ペナント 08166055
T-240L ステンレス鋏・裁鋏 左きき用 ペナント 08166055
T-240L ステンレス鋏・裁鋏 左きき用 ペナント 08166055

ステンレス鋏・裁鋏 左きき用

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード08166055品番T-240L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハンドルに適度な厚みがありソフトなタッチで手にやさしい人間工学設計です。
左利き用
製造元:義春刃物

用途事務・家庭用に最適長さ(mm)240質量(g)132材質(刃)高級ハイカーボンステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする