曜日別特売
OTK-240 ハードグリップハサミ 大野商会 08166071

OTK-240 ハードグリップハサミ 大野商会 08166071
OTK-240 ハードグリップハサミ 大野商会 08166071
OTK-240 ハードグリップハサミ 大野商会 08166071
OTK-240 ハードグリップハサミ 大野商会 08166071

ハードグリップハサミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08166071品番OTK-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

鋭い切れ味と優れた耐久性を実現
緩やかなカーブ刃でなめらかに切れる。ブレードに穴を設ける事により高いデザインとハンドルとの絶妙な重量バランスを実現
手に程よくなじむラジアルグリップ

用途事務・家庭用・DIYに最適長さ(mm)240質量(g)150材質(刃)高級ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(カシメ部)ステンレス鋲
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする