大野商会
ハードグリップハサミ 男の鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08166080
品番
OTK-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
男が求める最高の切れ味を実現
緩やかなカーブ刃でなめらかに切れる。ブレードに穴を設ける事により高いデザインとハンドルとの絶妙な重量バランスを実現
手に程よくなじむラジアルグリップ
用途
事務・家庭用・DIYに最適
長さ(mm)
280
質量(g)
320
材質(刃)
高級ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂
材質(カシメ部)
ステンレス鋲
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。