セーフラン安全用品
再帰反射ラインテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
08167699
品番
14350
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
色
黄黒V字
長さ(m)
22
テープ幅(mm)
100
基材
PET
粘着剤
アクリル系