曜日別特売
NC-SD 5.0×125 NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08168081

NC-SD 5.0×125 NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08168081
NC-SD 5.0×125 NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08168081

NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
内容量1本注文コード08168081品番NC-SD 5.0×125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。

呼びd×θ(mm×°)5×125寸法d(mm)5寸法L(mm)62寸法l(mm)18寸法D(mm)5トラスコ品番166-0519材質コバルトハイス(高速度鋼)質量(g)11先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)5メーカー商品コードCS-D5.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08168081NC-SD 5.0×12502178286NC-SD 5 ×125°NC-SD 5.0×125 NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02178286NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする