YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
10
12
16
20
25
3
4
5
6
8
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08168133
品番
NC-SD 16×125°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,570
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
呼びd×θ(mm×°)
16×125
寸法d(mm)
16
寸法L(mm)
115
寸法l(mm)
41
寸法D(mm)
16
トラスコ品番
166-0560
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
質量(g)
169
先端角(°)
125
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
16
メーカー商品コード
CS-D016
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08168133
NC-SD 16×125°
02178207
NC-SD 16×125°
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
6,198
税込
¥
6,818
注文コードが変更になりました